Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dämpfungstechnik
Bremsen
Hydraulische Zylinder
Hydraulischer Zylinder, nach außen gleitend
HB-28-300-BB-M Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
HB-28-300-BB-M Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung
Referenzen
ace:
HB-28-300-BB-M
rubix:
492748
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser
28
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : HB-28-300-BB-M Bremszylinder D=28, Hub 300 mm Dämpfung ausfahrend
Hydraulischer Bremszylinder HB-28, einstellbar (Druck- bzw. Zugkraft 30 N bis 3000 N), Dämpfung ausfahrend
Technische Informationen
Attribute
Zylinderdurchmesser
28
mm
Zolltarifcode
84312000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
226,28
€
exkl. MwSt.
/
Stück
269,27
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen