Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Betriebsbedarf
Werkzeugmaschinen
Spanabhebende Bearbeitung
Kürz-/ Sägemaschinen
Tischkreissäge
BOS-0601B30400 Tischkreissäge GTS 10 XC
BOS-0601B30400 Tischkreissäge GTS 10 XC
Tischkreissäge Bosch
Referenzen
bosch:
GTS 10 XC
rubix:
1609730
hersteller:
0601B30460
ean:
3165140509480
Technische Zusammenfassung
Spannung
240
V
Breite
771
mm
Länge
783
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : BOS-0601B30400 Tischkreissäge GTS 10 XC
Technische Informationen
Attribute
Spannung
240
V
Breite
771
mm
Länge
783
mm
Gewicht
35
kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1.035,78
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1.232,58
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen