BLINDNIET ISO15977 FK 4X10 AL/ST VE500 Gesipa Blindniet ISO15977 Flachkopf 4x10 Alu/Stahl


Blindniete AL/ST

Referenzen
gesipa:1433487
rubix:1135123
ean:4007081300452
BLINDNIET ISO15977 FK 4X10 AL/ST VE500 Gesipa Blindniet ISO15977 Flachkopf 4x10 Alu/Stahl
Technische Zusammenfassung
Durchmesser4 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungAluminium

Produktdetails : BLINDNIET ISO15977 FK 4X10 AL/ST VE500 Gesipa Blindniet ISO15977 Flachkopf 4x10 Alu/Stahl


GESIPA® Standard-Blindniete mit abgerundetem Dornkopf. Merkmale: Niet: Aluminium. Dorn: verzinkter Stahl. Kopf: runder Dornkopf.
Blindniete Standard 6300456

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser4 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std