Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Befestigungsmaterialien
Befestigungen, Nieten, Stifte
Befestigungen, Nieten, Stifte
Blindnietennagel
ISO15977 4X12 AL/ST offener Blindniet, Flachkopf
ISO15977 4X12 AL/ST offener Blindniet, Flachkopf
Blindniet
Referenzen
spartex:
864209
rubix:
3191074
ean:
3660338186622
Technische Zusammenfassung
Durchmesser
4
mm
Länge
12
mm
Material/Verarbeitung
Aluminium
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : ISO15977 4X12 AL/ST offener Blindniet, Flachkopf
Blindniet Alu Stahl. Flachkopf
Technische Informationen
Attribute
Durchmesser
4
mm
Länge
12
mm
Material/Verarbeitung
Aluminium
Typ
Flacher Kopf
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
0,05
€
exkl. MwSt.
/
Stück
0,06
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (10)
PDF erzeugen