Dieses unzerbrechliche Fuchsschwanz-Bimetallsägeblatt mit präzisonsgeschliffenen Zähnen splittert nicht und eignet sich zum Sägen aller Stahlsorten. Mit einer Rückseite aus starkem, flexiblem Federstahl und einer Zahnreihe aus superhochlegiertem Hochgeschwindigkeitsstahl hat diese Klinge eine garantierte lange Lebensdauer. Das Sandflex Sägeblatt vereint eine extrem hohe Bearbeitungskapazität und Verschleißfestigkeit mit hoher Flexibilität und schneidet deutlich besser ab als vollgehärtete HSS oder herkömmliche, flexible Sägeblätter. Packung: -100: 10 Bündel zu je 10 Sägeblättern in einem schwarzen Kunststoffkasten mit transparentem Deckel-10P: 10 Sägeblätter in einem speziellen Aufhängepaket 5P: 10 Sägeblätter in einem speziellen Aufhängepaket 5P: 3 Sägeblätter, 1 x: 18, 24 und 32 Zähne pro Zoll, in Plastikhülse (10 Stück in einer Schachtel)-2P: 2 Sägeblätter auf einer Karte. (10 Stück in einer Schachtel). 3818-300-PROG besitzen eine progressive Verzahnung von 18-28 TPI.