LOOP 35 KN 1,5 PP803600015, Sling 25 mm gelb


Bandschlinge LOOP 35kN gelb

Referenzen
skylotec:SKY-L-0010-1.5
rubix:1696622
LOOP 35 KN 1,5 PP803600015, Sling 25 mm gelb

Produktdetails : LOOP 35 KN 1,5 PP803600015, Sling 25 mm gelb


Langlebige Schlinge aus Polyamid

● Bruchlast Hauptachse: 26 kN blau, 35 kN gelb

● Durchmesser: 25mm

● Max. Lebensdauer: 4-6 Jahre

● Temperaturbereich von - 35° bis + 45°

● Handwäsche: 40 °C

● Norm: EN 354:2010 (MAX. 2M), EN 566:2017, EN 795-B:2012 Anwendungsbereich: Herstellung und Verlängerung von Anschlagpunkten (z.B. in Trägerkonstruktionen)
1,5 m gelb

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
32,40 exkl. MwSt.
/ Stück
38,56 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar