40X57X4.5 VRM01 NBR 70 Axialdichtung VRM01


Axial-Wellendichtring (VRM 01 NBR 70)

Referenzen
dichtomatik:VRM 40 x 57 x 4,5 01 NBR 70 GS08 ZNS
rubix:36698
hersteller:174146
40X57X4.5 VRM01 NBR 70 Axialdichtung VRM01
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser57 mm
Breite4,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X57X4.5 VRM01 NBR 70 Axialdichtung VRM01


Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.
Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser57 mm
Breite4,5 mm
WerkstoffNBR
AusführungNicht anwendbar
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,95 exkl. MwSt.
/ Stück
9,46 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 1
7,95 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
7,92 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
4,77 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,70 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,27 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,98 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
2,75 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std