40X50X7 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44


AM44 Abstreifer

Referenzen
dichtomatik:A 40 x 50 x 7 x 10 M 44 TPU 95 GC08
rubix:1657511
hersteller:16563
40X50X7 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser50 mm
Höhe10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X50X7 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44


Der AM44 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser50 mm
Höhe10 mm
AusführungMetallversteifung (M), Profil-Nr. 44
WerkstoffTPU
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,49 exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 1
6,49 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
6,50 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
5,76 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,87 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,63 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,39 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,14 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
4,06 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std