Produktdetails : 4257555 3M Aluminum Foil Tape 425, 75 mm x 55 m
Das Klebeband 425 ist ein Aluminiumträgerband mit Acrylklebstoff, Stärke 0,116 mm. Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Erhältlich auf Protektor, Bestellnummer 427.
Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
Breite
75 mm
Länge
55 m
Stärke
0,116 mm
Farbe
Grau
Max. Temperatur
149 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,12€exkl. MwSt.
/ Stück
161,98€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage