7471 500ML Aktivator Set


Aktivator Set

Referenzen
loctite:SF 7471
rubix:66867
hersteller:399521
ean:5010266168494
7471 500ML Aktivator Set
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen500 ml
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7471 500ML Aktivator Set


LOCTITE SF 7471 ist ein transparenter, gelber bis bernsteinfarbener flüssiger Aktivator, der eingesetzt wird, wenn die Aushärtung von anaeroben LOCTITE Produkten beschleunigt werden muss. Das Produkt wird besonders bei Anwendungen mit passiven Metallen oder inaktiven Oberflächen und bei großen Klebespalten empfohlen. Der Einsatz von LOCTITE 7471 ist besonders bei niedrigen Umgebungstemperaturen (< +15 °C) empfehlenswert.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen500 ml
FarbeAndere
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,60 exkl. MwSt.
/ Stück
80,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std