AOH 24048 (SKF) Abziehhülse für Druckölmontage SKF


Abziehhülsen

Referenzen
skf:AOH 24048
rubix:311272
hersteller:370
ean:7316576611629
AOH 24048 (SKF) Abziehhülse für Druckölmontage SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser220 mm
AußengewindeTr 250x4
Breite138 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AOH 24048 (SKF) Abziehhülse für Druckölmontage SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Diese Hülse AOH(X) ist für den Ein- und Ausbau mittels Druckölverfahren vorgesehen. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser220 mm
AußengewindeTr 250x4
Breite138 mm
WerkstoffStahl
Außendurchmesser250 mm
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
925,57 exkl. MwSt.
/ Stück
1.101,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage