Abstreifer mit Metallversteifung (A M 43 NBR 90)
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 40 mm |
Höhe | 8 mm |
Innendurchmesser | 30 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 40 mm |
Höhe | 8 mm |
Ausführung | M mit Metallhaftsitz Profil-Nr. 43 |
Werkstoff | NBR |
Zolltarifcode | 40169300 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std