840374 G-Mineral Absorptionsmittel Eimer zu 8,5 kg Inhalt 15 l


Absorptionsmittel G-mineral

Referenzen
spartex:840374
rubix:2399001
ean:3660338058707
840374 G-Mineral Absorptionsmittel Eimer zu 8,5 kg Inhalt 15 l
Technische Zusammenfassung
PackungEimer
Fassungsvermögen8,5 l
Absorptionsvermögen15 l

Produktdetails : 840374 G-Mineral Absorptionsmittel Eimer zu 8,5 kg Inhalt 15 l


Natürlich aktives, granuliertes Absorptionsmittel, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird.
Feinkörniges, hellbraunes Material mit hohem Absorptionsvermögen.
Wird durch die thermische Aktivierung von Attapulgit (Hochtemperaturkalzinierung) hergestellt.
CONFORME A LA NORME NFP98-190 POURE UTILSATION SUR LES CHAUSSEES DES ROUTES ET AUTOROUTES DU RESEAU NATIONAL FRANCAIS (Konform mit der Norm NFP98-190 für die Verwendung auf den Fahrbahnen der Straßen und Autobahnen des französischen Staatsnetzes).
• 8,5 kg Eimer
• Aufnahmekapazität ca. 10 L
• Palette mit 55 Eimern

Anwendungen

Flüssigkeiten (Öle, Brennstoffe, Chemikalien, Wasser etc.) in Fabriken, Flughäfen, Werkstätten, auf Schiffen etc.

Technische Informationen


Attribute
PackungEimer
Fassungsvermögen8,5 l
Absorptionsvermögen15 l
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.206,15 exkl. MwSt.
/ 55 Stück
1.435,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std