Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Mess- / Kontrollwerkzeuge
Dickenmessgeräte
Dickenmessgeräte
Messuhr, digital
543-505B Messuhr digital 12,7mm (0,01mm) ID-S Solar, IP42
543-505B Messuhr digital 12,7mm (0,01mm) ID-S Solar, IP42
Absolute Digimatic-Solar Messuhr ID-SS
Referenzen
mitutoyo:
543-505B
rubix:
1264234
ean:
4946368631288
Technische Zusammenfassung
Messumfang
0/12,7
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 543-505B Messuhr digital 12,7mm (0,01mm) ID-S Solar, IP42
Absolute Digimatic-Solar Messuhr ID-SS
Technische Informationen
Attribute
Messumfang
0/12,7
mm
Gehäusedurchmesser
59
mm
Auflösung
0,01
mm
Zolltarifcode
90178090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
151,97
€
exkl. MwSt.
/
Stück
180,84
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen