Abbrechklingen - Spender
Klingenspender für Abbrechmesser: zur sicheren Aufbewahrung und Entnahme der Klingen
Klingen aus wärmebehandeltem Kohlenstoffstahl für lange Haltbarkeit
Erhältlich in 9 mm (828049: Spender mit 10 x 9 mm Klingen - 13 Segmente), 18 mm (798377: Spender mit 10 x 18 mm Klingen - 8 Segmente) und 25 mm (896085: Spender mit 5 x 25 mm Klingen - 7 Segmente)
Typ | Geritzte Klingen |
---|---|
Für Modell | Schneidegerät 18 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std