Wälzlager zählen aufgrund der auf sie einwirkenden Belastungen zu den Maschinenkomponenten mit der häufigsten Ausfallquote. Gleichzeitig haben sie eine enorme Auswirkung auf die Produktionsprozesse. Fällt ein Lager aus, stehen nicht selten die Maschinen still. Mit dem Rubix Offline Condition Monitoring können Schäden an Einzelkomponenten und Laufbahnen frühzeitig erkannt und dadurch Ausfällen und Stillständen vorgebeugt werden.
Durch Schwingungsmessung mithilfe von Beschleunigungssensoren und einer anschließenden Analyse der Messdaten lässt sich der Zustand der Wälzlagerkomponenten, wie Innenring, Wälzkörper, Käfig und Außenring, beurteilen. Der große Vorteil dieser Lösung: Eine Schwingungsmessung kann bei laufender Maschine durchgeführt werden, der Produktionsprozess muss nicht gestoppt werden. Offline Condition-Monitoring lässt sich einfach durchführen, erkennt Schäden frühzeitig und zuverlässig und stellt die Betriebsbereitschaft der Anlagen sicher.