Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Befestigungsmaterialien
Befestigungen, Nieten, Stifte
Befestigungen, Nieten, Stifte
Blindnietennagel
9944290412 Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x12mm
9944290412 Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x12mm
Blindnietennagel Rubix-DE
Referenzen
rubix-de:
93240412, 9944290412
rubix:
1040178
hersteller:
9944290412
Technische Zusammenfassung
Durchmesser
4
mm
Länge
12
mm
Material/Verarbeitung
Stahl
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 9944290412 Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x12mm
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 4x12mm GESIPA
Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
Durchmesser
4
mm
Länge
12
mm
Material/Verarbeitung
Stahl
Typ
Blindniet
Zolltarifcode
83082000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
0,05
€
exkl. MwSt.
/
Stück
0,06
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen