Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Befestigungsmaterialien
Befestigungen, Nieten, Stifte
Befestigungen, Nieten, Stifte
Blindnietennagel
9943210410 Mehrber.-Niet Alu Stahl Großk. 4 x 10 mm
9943210410 Mehrber.-Niet Alu Stahl Großk. 4 x 10 mm
Blindnietennagel Rubix-DE
Referenzen
rubix-de:
93290410, 9943210410
rubix:
1044626
hersteller:
9943210410
Technische Zusammenfassung
Durchmesser
4
mm
Länge
10
mm
Material/Verarbeitung
Stahl
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 9943210410 Mehrber.-Niet Alu Stahl Großk. 4 x 10 mm
Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Großkopf 4x10mm GESIPA
PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl, Großkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Technische Informationen
Attribute
Durchmesser
4
mm
Länge
10
mm
Material/Verarbeitung
Stahl
Typ
Mehrbereichs-Blindniet
Zolltarifcode
83082000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
0,08
€
exkl. MwSt.
/
Stück
0,10
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen