9771171000 Blechlocher KugellagerSet 28,3,32,35+BSB


Ersatzteil zum Stanzen Format

Referenzen
format:71171000, 9771171000
rubix:1941806
hersteller:9771171000
ean:4317784563291
9771171000 Blechlocher KugellagerSet 28,3,32,35+BSB

Produktdetails : 9771171000 Blechlocher KugellagerSet 28,3,32,35+BSB


Blechlocher-Set mit Kugellager D28,3/32/35mm und Blechschälbohrer-Bit 1/4" D4-20mm FORMAT
Schraublochstanzen-Set (Blechlocher) Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube in Kunststoffkassette. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Lieferumfang: 3 Schraublochstanzen Ø 28,3; 32; 35 mm, 1 TiAlN-Blechschälbohrer-Bit 1/4" Ø 4-20 mm für Bleche bis 2 mm Stärke. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
103,61 exkl. MwSt.
/ Stück
123,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std