9712680010 Steinbohrer-Satz HM 7-tlg. FORMAT


Meißel Format

Referenzen
format:12680010, 9712680010
rubix:1553668
hersteller:9712680010
ean:4317784124058
9712680010 Steinbohrer-Satz HM 7-tlg. FORMAT
Technische Zusammenfassung
Material des KörpersKarbid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712680010 Steinbohrer-Satz HM 7-tlg. FORMAT


Steinbohrer-Satz HM 7-teilig FORMAT
Stein- und Betonbohrer-Satz Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergibt. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Lieferung in Kunststoffkassette. Anwendung: Für Beton, Stein, Maurerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.

Technische Informationen


Attribute
Material des KörpersKarbid
Zolltarifcode82075030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,82 exkl. MwSt.
/ Stück
27,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std