9712590800 Steinbohrer DIN 8039 8 x 120 80mm FORMA


Meißel Format

Referenzen
format:12590800, 9712590800
rubix:1553650
hersteller:9712590800
ean:4317784103350
9712590800 Steinbohrer DIN 8039 8 x 120 80mm FORMA
Technische Zusammenfassung
Material des KörpersKarbid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712590800 Steinbohrer DIN 8039 8 x 120 80mm FORMA


Steinbohrer DIN8039 8x120/80mm FORMAT
Stein- und Betonbohrer Ausführung: Mit Rundschaft. Das computerberechnete Wendelprofil sorgt für optimalen Bohrmehlabtransport, ruhigeren Bohrerlauf und optimalen Schlagenergietransport. Extrem hohe Standzeiten werden durch die hochfeste Lötung der HM-Platten sowie durch die gehärtete Oberfläche erzielt, wodurch sich eine garantiert erhöhte Bruchfestigkeit beim Schlageinsatz und höhere Festigkeit bei Armierungstreffern ergeben. Bis zu 50 % mehr Löcher als mit herkömmlichen Betonbohrern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer. Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Leichtbaustoffe, Granit und Marmor.

Technische Informationen


Attribute
Material des KörpersKarbid
Zolltarifcode82075030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std