9712501016 SDS-plus-Bohrer 10 x 160100mm FORMAT


Meißel Format

Referenzen
format:12501016, 9712501016
rubix:1553565
hersteller:9712501016
ean:4317784104661
9712501016 SDS-plus-Bohrer 10 x 160100mm FORMAT
Technische Zusammenfassung
Material des KörpersKarbid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712501016 SDS-plus-Bohrer 10 x 160100mm FORMAT


Bohrer SDS-plus 10x160/100mm FORMAT
SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Schneiden. Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.

Technische Informationen


Attribute
Material des KörpersKarbid
Zolltarifcode82075030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std