9712500611 SDS-plus-Bohrer 6 x 110 50mm FORMAT


Meißel Format

Referenzen
format:12500611, 9712500611
rubix:1553514
hersteller:9712500611
ean:4317784104623
9712500611 SDS-plus-Bohrer 6 x 110 50mm FORMAT
Technische Zusammenfassung
Material des KörpersKarbid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9712500611 SDS-plus-Bohrer 6 x 110 50mm FORMAT


Bohrer SDS-plus 6x110/50mm FORMAT
SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Schneiden. Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.

Technische Informationen


Attribute
Material des KörpersKarbid
Zolltarifcode82075030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,99 exkl. MwSt.
/ Stück
2,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std