9498400022 MarSurf M310 Set inkl. Drucker MAHR


OberflÀchenkontrolle, Rauheits-MessgerÀt Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:48700022, 9498400022
rubix:2934090
hersteller:9498400022
9498400022 MarSurf M310 Set inkl. Drucker MAHR

Produktdetails : 9498400022 MarSurf M310 Set inkl. Drucker MAHR


MarSurf M310 Set inkl. Drucker MAHR
Mobiles RauheitsmessgerĂ€t-Set MarSurf M 310 Anwendung: Kleine BaugrĂ¶ĂŸe und geringes Gewicht mit herausnehmbarem VorschubgerĂ€t, einfache und intuitive Bedienung. Großes, beleuchtetes 4,3ñ€Ɠ-TFT-Touch-Display, Anzeige drehbar, ĂŒbertragung von Messprotokollen und -daten wahlweise ĂŒber Bluetooth oder Kabel, IATF 16949 konform - Sichere RĂŒckfĂŒhrbarkeit mit MarConnect, erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im MessgerĂ€t, Kundenspezifische Kommentare fĂŒr das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf M 310 eingegeben, ĂŒber 1200 Messungen ohne aufladen, integriertes, herausnehmbares Raunormal, automatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse. Besondere Vorteile: Kabellose DatenĂŒbertragung der Messergebnisse in z.B. Excel¼ und weitere Windows¼ Anwendungen via Software Interface MarCom Prof. Durch den Anschluss eines Laserscanner können via Barcode und QR-Code vorkonfigurierte Messungen gestartet, sowie WerkstĂŒckinformationen eingelesen werden. Anwendung: An Wellen, GehĂ€useteilen, Großmaschinen, großen WerkstĂŒcken, FrĂ€s- und Drehteilen, geschliffenen und gehonten WerkstĂŒcken, und im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen PrĂŒfen der Rautiefe des WerkstĂŒcks in oder auf der Maschine. Lieferumfang: Mit VorschubgerĂ€t (herausnehmbar), 1 Standardtaster PHT6-350, normgerecht, Eingebauter Akku, Raunormal, im GehĂ€use integriert (herausnehmbar), Mahr-Kalibrierschein, Tasterschutz/Prismenhalter, LadegerĂ€t, Höheneinstellung (integriert), Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Handprisma mit Höhenverstellung (Paar), VerlĂ€ngerungskabel zum VorschubgerĂ€t (LĂ€nge 1,2 m) und Betriebsanleitung. Technische Daten: KenngrĂ¶ĂŸen: A1, A2, Ar, CF, CL, CR, Mr1, Mr2, R, R3z, RPc, RS, RSk, RSm, Ra, Rk, Rmax, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), Rp, RpA (ASME), Rpk, Rpm, Rpm (ASME), Rq, Rt, Rvk, Rx, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Vo Horizontalmaßstab: abh. vom Cut-off Protokollinhalte: R-Profil, MRK, P-Profil (MOTIF), Ergebnisdarstellung Kalibrierfunktion: dynamisch; Ra, Rz, Rsm Datenschnittstelle: USB A, USB B, MarConnect (Bidirektional), microSD Slot fĂŒr SD / SDHC-Karten bis 32 GB Schutzart: IP40 Temperaturbereich fĂŒr Betrieb/Arbeit: +5 °C bis +40 °C Temperaturbereich fĂŒr Lagerung: -15 °C bis +55 °C Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, NennkapazitĂ€t 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen Maße (L x B x H) des VorschubgerĂ€tes: 160 x 77 x 50 mm Maße (L x B x H) des AuswertegerĂ€tes: 190 x 140 x 75 mm Gewicht: 4,7 kg Messprinzip: Tastschnittverfahren Taster: induktiver Kufentaster Tastspitze: 2 ”m Messbereich: 350 ”m Profilauflösung: 8 nm Filter gemĂ€ĂŸ ISO/JIS: Gaußfilter gemĂ€ĂŸ ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemĂ€ĂŸ DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemĂ€ĂŸ DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar) Cut-off Ic gemĂ€ĂŸ ISO/JIS: 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatische Filtererkennung, variabel Anzahl n der Einzelmessstrecken gemĂ€ĂŸ ISO/JIS: wĂ€hlbar: 1-16 VerkĂŒrzter Cut-off gemĂ€ĂŸ ISO/JIS: wĂ€hlbar Taststrecke Lt gemĂ€ĂŸ ISO/JIS: 1,5; 4,8; 15, N x Lc, variabel, automatisch Taststrecke gemĂ€ĂŸ ISO 12085 (MOTIF): 1; 2; 4; 8; 12; 16 mm Gesamtstrecke In gemĂ€ĂŸ ISO/JIS: 1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm Tastgeschwindigkeit: 0,5 mm/s Messkraft: 0,75 mN

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte fĂŒr dieses Produkt angezeigt werden
4.055,19 € exkl. MwSt.
/ StĂŒck
4.825,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage