9498400021 MarSurf M310 Set MAHR


Oberflächenkontrolle, Rauheits-Messgerät Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:48700021, 9498400021
rubix:2934091
hersteller:9498400021
9498400021 MarSurf M310 Set MAHR

Produktdetails : 9498400021 MarSurf M310 Set MAHR


MarSurf M310 Set MAHR
Mobiles Rauheitsmessgerät-Set MarSurf M 310 Anwendung: Kleine Baugröße und geringes Gewicht mit herausnehmbarem Vorschubgerät, einfache und intuitive Bedienung. Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-Display, Anzeige drehbar, übertragung von Messprotokollen und -daten wahlweise über Bluetooth oder Kabel, IATF 16949 konform - Sichere Rückführbarkeit mit MarConnect, erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im Messgerät, Kundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf M 310 eingegeben, über 1200 Messungen ohne aufladen, integriertes, herausnehmbares Raunormal, automatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse. Besondere Vorteile: Kabellose Datenübertragung der Messergebnisse in z.B. Excel® und weitere Windows® Anwendungen via Software Interface MarCom Prof. Durch den Anschluss eines Laserscanner können via Barcode und QR-Code vorkonfigurierte Messungen gestartet, sowie Werkstückinformationen eingelesen werden. Anwendung: An Wellen, Gehäuseteilen, Großmaschinen, großen Werkstücken, Fräs- und Drehteilen, geschliffenen und gehonten Werkstücken, und im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine. Lieferumfang: Mit Vorschubgerät (herausnehmbar), 1 Standardtaster PHT6-350, normgerecht, Eingebauter Akku, Raunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar), Mahr-Kalibrierschein, Tasterschutz/Prismenhalter, Ladegerät, Höheneinstellung (integriert), Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Handprisma mit Höhenverstellung (Paar), Verlängerungskabel zum Vorschubgerät (Länge 1,2 m) und Betriebsanleitung. Technische Daten: Kenngrößen: A1, A2, Ar, CF, CL, CR, Mr1, Mr2, R, R3z, RPc, RS, RSk, RSm, Ra, Rk, Rmax, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), Rp, RpA (ASME), Rpk, Rpm, Rpm (ASME), Rq, Rt, Rvk, Rx, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Vo Horizontalmaßstab: abh. vom Cut-off Protokollinhalte: R-Profil, MRK, P-Profil (MOTIF), Ergebnisdarstellung Kalibrierfunktion: dynamisch; Ra, Rz, Rsm Datenschnittstelle: USB A, USB B, MarConnect (Bidirektional), microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB Schutzart: IP40 Temperaturbereich für Betrieb/Arbeit: +5 °C bis +40 °C Temperaturbereich für Lagerung: -15 °C bis +55 °C Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen Maße (L x B x H) des Vorschubgerätes: 160 x 77 x 50 mm Maße (L x B x H) des Auswertegerätes: 190 x 140 x 75 mm Gewicht: 4,7 kg Messprinzip: Tastschnittverfahren Taster: induktiver Kufentaster Tastspitze: 2 µm Messbereich: 350 µm Profilauflösung: 8 nm Filter gemäß ISO/JIS: Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar) Cut-off Ic gemäß ISO/JIS: 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatische Filtererkennung, variabel Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS: wählbar: 1-16 Verkürzter Cut-off gemäß ISO/JIS: wählbar Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: 1,5; 4,8; 15, N x Lc, variabel, automatisch Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF): 1; 2; 4; 8; 12; 16 mm Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS: 1,25 mm, 4 mm, 12,5 mm Tastgeschwindigkeit: 0,5 mm/s Messkraft: 0,75 mN

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
3.535,29 exkl. MwSt.
/ Stück
4.207,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage