9498400010 MarSurf MarSurf PS10


Oberflächenkontrolle, Rauheits-Messgerät Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:48700010, 9498400010
rubix:2152297
hersteller:9498400010
ean:4059192058234
9498400010 MarSurf MarSurf PS10

Produktdetails : 9498400010 MarSurf MarSurf PS10


MarSurf PS10 MAHR
Mobiles Rauheitsmessgerät MarSurf PS10 Ausführung: Handliches Rauheitsmessgerät für den mobilen Einsatz, einfache und intuitive Bedienung, großes, beleuchtetes 4,3"-TFT-Touch-Display, Anzeige drehbar, Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei, netzunabhängiger Betrieb: Ãœber 1200 Messungen, ohne das Gerät wieder aufladen zu müssen, alles in einer Hand. Kleine Baugröße und geringes Gewicht (ca. 500 g). Flexibilität des Gerätes: herausnehmbares Vorschubgerät, in allen Messlagen: waagerecht, senkrecht, Ãœberkopf, Die 31 Kenngrößen bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerät, integriertes, herausnehmbares Raunormal, Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display, sehr kurze Einschaltzeit, nach wenigen Sekunden liegt das Ergebnis vor. Die automatische Cutoff-Wahl sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse. Speicher: min. 3900 Profile, min. 500000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320). Anwendung: An Wellen, Gehäuseteilen, Großmaschinen, großen Werkstücken, Fräs- und Drehteilen, geschliffenen und gehonten Werkstücken, im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder an der Maschine. Lieferumfang: Mit Vorschubgerät (herausnehmbar), 1 Standardtaster, normgerecht, eingebauter Akku, Raunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar) inkl. Mahr-Kalibrierschein, Tasterschutz, Ladegerät/3 Netzadapter, Betriebsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Verlängerungskabel Vorschubgerät und Höheneinstellung (integriert).

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
2.599,00 exkl. MwSt.
/ Stück
3.092,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std