Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Bearbeitung
Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren
Gravieren und Markieren
Reißnadeln
Reißnadel zum Gravieren und Markieren
9448010175 Reißnadel gerade 175mm FORMAT
9448010175 Reißnadel gerade 175mm FORMAT
Reißnadel zum Gravieren und Markieren Format
Referenzen
format:
48010175, 9448010175
rubix:
1558284
hersteller:
9448010175
ean:
4317784117890
Technische Zusammenfassung
Material des Körpers
Karbid
Gesamtlänge
175
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 9448010175 Reißnadel gerade 175mm FORMAT
Reißnadel gerade 175mm FORMAT
Reißnadel, brüniert, eine gerade Spitze Ausführung: Mit eingeschraubten Chrom-Vanadium-Spitzen, Griffe gerändelt. Anwendung: Zum Anreißen von Werkstücken.
Technische Informationen
Attribute
Material des Körpers
Karbid
Gesamtlänge
175
mm
Zolltarifcode
90172010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,93
€
exkl. MwSt.
/
Stück
2,30
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen