Produktdetails : 9442500008 Fühlhebelmessgerät 0,8mm A 32mm FORMAT
Fühlhebelmessgerät 0,8mm A /32mm FORMAT Fühlhebelmessgerät, FORMAT Ausführung: Gehäuse zum Schutz gegen Beschädigungen der Schwalbenschwanzführungen verchromt, unempfindlich gegen Stöße, Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisions-Kugellagern, Messwerke in Rubinen gelagert, automatische Umschaltung der Messrichtung, Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschafts (Ø 8 mm h6), Messeinsatz M1,6 mit 2 mm Ø Hartmetallkugel bestückt, Metall-Außenring drehbar. Lieferung mit Schlüssel, im Kunststoffkasten. Anwendung: Zur Rundlaufprüfung von Wellen und Hülsen, Zentrierung von Bohrungen, Ausrichtung von Flächen und Parallelitätsprüfung. Form A = Messeinsatz rechtwinklig zur Skala schwenkbar um 240°. Form B = Messeinsatz parallel zur Skala schwenkbar um 240°. Form C = Messeinsatz rückwärtig zur Skala schwenkbar um 240°. Hinweis: Passende Messeinsätze M1,6.
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden