9415851300 Tiefenmesssch. Digit. 300mm


Tiefenmessschieber, digital Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:40781300, 9415851300
rubix:1941036
hersteller:9415851300
ean:4039321006657
9415851300 Tiefenmesssch. Digit. 300mm

Produktdetails : 9415851300 Tiefenmesssch. Digit. 300mm


Tiefenmessschieber digital 300mm
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang Opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Hold-Funktion (Messwertspeicher).

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
130,50 exkl. MwSt.
/ Stück
155,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std