Rändelwerkzeug ohne Rändelrad Schaft 12x12 ZEUS Rändelwerkzeug, ohne Rändelrad Ausführung: Halter aus Vergütungsstahl. Lieferung ohne Rändelrad. Anwendung: Zum Rändelformen (spanlose Umformung). Für Einstich- und Längsrändelungen verwendbar. Zudem ist das Werkzeug für alle Rändelungen am Werkstück nach DIN 82: RAA, RBL, RBR, RGE 30°, RGE 45° einsetzbar. Profil am Werkstück: RAA - 2 x AA RBL - 2 x RBR RBR - 2 x RBL RGE 30° - 1 x BL 30° + 1 Stück BR 30° RGE 45° - 1 x BL 45° + 1 Stück BR 45° Maschinentyp: Langdrehautomaten (CNC und konventionell), Schaftoberkante = Spitzenhöhe.