Bohrgewindefräser VHM DTMCSP TiCN Schaft HA Innenkühlung 2xD M14 GÃœHRING Bohrgewindefräser, DTMC SP, für Innengewinde Ausführung: Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Bohrgewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang.
Technische Informationen
Attribute
Schnittlänge
31,6 mm
Gesamtlänge
90 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
859,28€exkl. MwSt.
/ Stück
1.022,54€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage