9158240010 VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCN M10 HAIK.R 2x


HSS-Gewindefräser, metrisches Standardgewinde, mit Innenkühlung Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:18990010, 9158240010
rubix:1950789
hersteller:9158240010
ean:4031093735117
9158240010 VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCN M10 HAIK.R 2x
Technische Zusammenfassung
Schnittlänge22,5 mm
Gesamtlänge74 mm
Schaftdurchmesser12 mm

Produktdetails : 9158240010 VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCN M10 HAIK.R 2x


Bohrgewindefräser VHM DTMCSP TiCN Schaft HA Innenkühlung 2xD M10 GÃœHRING
Bohrgewindefräser, DTMC SP, für Innengewinde Ausführung: Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Bohrgewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang.

Technische Informationen


Attribute
Schnittlänge22,5 mm
Gesamtlänge74 mm
Schaftdurchmesser12 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
516,80 exkl. MwSt.
/ Stück
614,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage