9158240004 VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCN M4 HAIK.R 2xd


HSS-Gewindefräser, metrisches Standardgewinde, mit Innenkühlung Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:18990004, 9158240004
rubix:1947600
hersteller:9158240004
ean:4031093735070
9158240004 VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCN M4 HAIK.R 2xd
Technische Zusammenfassung
Schnittlänge9 mm
Gesamtlänge102 mm
Schaftdurchmesser6 mm

Produktdetails : 9158240004 VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCN M4 HAIK.R 2xd


Bohrgewindefräser VHM DTMCSP TiCN Schaft HA Innenkühlung 2xD M4 GÃœHRING
Bohrgewindefräser, DTMC SP, für Innengewinde Ausführung: Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Bohrgewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang.

Technische Informationen


Attribute
Schnittlänge9 mm
Gesamtlänge102 mm
Schaftdurchmesser6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,40 exkl. MwSt.
/ Stück
465,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage