9157990006 VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCN M6 HAIK.R 1,5


HSS-Gewindefräser, metrisches Standardgewinde, mit Innenkühlung Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:18970006, 9157990006
rubix:1947589
hersteller:9157990006
ean:4031093734752
9157990006 VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCN M6 HAIK.R 1,5
Technische Zusammenfassung
Schnittlänge10,9 mm
Gesamtlänge54 mm
Schaftdurchmesser8 mm

Produktdetails : 9157990006 VHM-B.gew.-Fr.DTMCSP TiCN M6 HAIK.R 1,5


Bohrgewindefräser VHM DTMCSP TiCN Schaft HA Innenkühlung 1,5xD M6 GÃœHRING
Bohrgewindefräser, DTMC SP, für Innengewinde Ausführung: Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Bohrgewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang.

Technische Informationen


Attribute
Schnittlänge10,9 mm
Gesamtlänge54 mm
Schaftdurchmesser8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
389,98 exkl. MwSt.
/ Stück
464,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage