Bohrgewindefräser VHM DTMCSP TiCN Schaft HA Innenkühlung 1,5xD M4 GÃœHRING Bohrgewindefräser, DTMC SP, für Innengewinde Ausführung: Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Bohren, Senken und Gewindefräsen mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Bohrgewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang.
Technische Informationen
Attribute
Schnittlänge
6,9 mm
Gesamtlänge
48 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,40€exkl. MwSt.
/ Stück
465,77€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage