9157240008 VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M8 HAIK.R 2xd


HSS-Gewindefräser, metrisches Standardgewinde, mit Innenkühlung Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:18910008, 9157240008
rubix:1947577
hersteller:9157240008
ean:4031093623872
9157240008 VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M8 HAIK.R 2xd
Technische Zusammenfassung
Schnittlänge18,1 mm
Gesamtlänge74 mm
Schaftdurchmesser10 mm

Produktdetails : 9157240008 VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M8 HAIK.R 2xd


Gewindefräser TMCSP VHM TiCN Schaft HA 2xD Innenkühlung M8 GÃœHRING
Gewindefräser, TMC SP, für Innengewinde Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr (ab Gewindegröße M4). Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Gewindefräsen und Senken mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie im technischen Anhang.

Technische Informationen


Attribute
Schnittlänge18,1 mm
Gesamtlänge74 mm
Schaftdurchmesser10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,53 exkl. MwSt.
/ Stück
315,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage