9157240004 VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M4 HAIK.R 2xd


HSS-Gewindefräser, metrisches Standardgewinde, mit Innenkühlung Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:18910004, 9157240004
rubix:1950551
hersteller:9157240004
9157240004 VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M4 HAIK.R 2xd
Technische Zusammenfassung
Schnittlänge8,7 mm
Gesamtlänge48 mm
Schaftdurchmesser6 mm

Produktdetails : 9157240004 VHM-Gewindefr.TMCSP TiCN M4 HAIK.R 2xd


Gewindefräser TMCSP VHM TiCN Schaft HA 2xD Innenkühlung M4 GÃœHRING
Gewindefräser, TMC SP, für Innengewinde Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr (ab Gewindegröße M4). Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Gewindefräsen und Senken mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie im technischen Anhang.

Technische Informationen


Attribute
Schnittlänge8,7 mm
Gesamtlänge48 mm
Schaftdurchmesser6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,88 exkl. MwSt.
/ Stück
240,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage