9156740021 VHM-Gewindefr.TMUSP TiCN D20x33x2 HAIK.


HSS-Gewindefräser, metrisches Standardgewinde, mit Innenkühlung Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:18840021, 9156740021
rubix:1947579
hersteller:9156740021
ean:4031093624589
9156740021 VHM-Gewindefr.TMUSP TiCN D20x33x2 HAIK.
Technische Zusammenfassung
Schnittlänge33 mm
Gesamtlänge20 mm
Schaftdurchmesser20 mm

Produktdetails : 9156740021 VHM-Gewindefr.TMUSP TiCN D20x33x2 HAIK.


Gewindefräser TMUSP VHM TiCN Schaft HA Innenkühlung D20x33x2mm GÃœHRING
VHM-Gewindefräser Ausführung: Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Unter Berücksichtigung der Gewindesteigung können auch größere Ø-Bereiche bearbeitet werden. Mit Halseinstich, für verschiedene Gewindegrößen mit gleicher Steigung verwendbar. Anwendung: Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang.

Technische Informationen


Attribute
Schnittlänge33 mm
Gesamtlänge20 mm
Schaftdurchmesser20 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
740,05 exkl. MwSt.
/ Stück
880,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage