Gewindefräser TMSP VHM TiCN Schaft HA Innenkühlung 2xD M12 GÃœHRING VHM-Gewindefräser Ausführung: Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Ohne Senkfase. Anwendung: Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weiterführende Informationen finden Sie im technischen Anhang.
Technische Informationen
Attribute
Schnittlänge
25,4 mm
Gesamtlänge
74 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,18€exkl. MwSt.
/ Stück
369,11€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage