9131490145 Schnellv.-Reibahl. HSS 18,0-21,0mm Beck


HSS-Handreibahle, verstellbar Rubix-DE

Referenzen
rubix-de:15050145, 9131490145
rubix:1034423
hersteller:9131490145
ean:4332163927129
9131490145 Schnellv.-Reibahl. HSS 18,0-21,0mm Beck
Technische Zusammenfassung
Gesamtlänge178 mm
Schnittlänge65 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9131490145 Schnellv.-Reibahl. HSS 18,0-21,0mm Beck


Reibahle schnellverstellbar HSS 18-21mm BECK
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge178 mm
Schnittlänge65 mm
Zolltarifcode82076030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,44 exkl. MwSt.
/ Stück
144,51 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std