9117990005 M.Gewindeb.D5156 Whitw. Rohrg.40G G38 F


Maschinengewindebohrer für Sacklöcher, britischer Standard Format

Referenzen
format:17990005, 9117990005
rubix:1555266
hersteller:9117990005
ean:4317784535434
9117990005 M.Gewindeb.D5156 Whitw. Rohrg.40G G38 F
Technische Zusammenfassung
Gesamtlänge100 mm
Material des KörpersHSS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9117990005 M.Gewindeb.D5156 Whitw. Rohrg.40G G38 F


Maschinengewindebohrer TANDEM DIN5156 40Grad G3/8" FORMAT
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge100 mm
Material des KörpersHSS
Schaftdurchmesser12 mm
Zolltarifcode82074010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,90 exkl. MwSt.
/ Stück
49,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std