9117680021 M.Gewindeb. UNC HSSE 3 8-16 Form B FORM


Maschinengewindebohrer für Sacklöcher, amerikanischer Standard Format

Referenzen
format:17680021, 9117680021
rubix:1555141
hersteller:9117680021
ean:4317784256520
9117680021 M.Gewindeb. UNC HSSE 3 8-16 Form B FORM
Technische Zusammenfassung
Gesamtlänge100 mm
Material des KörpersHSS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9117680021 M.Gewindeb. UNC HSSE 3 8-16 Form B FORM


Maschinengewindebohrer HSSE blank Form B UNC 3/8"-16 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge100 mm
Material des KörpersHSS
Schaftdurchmesser9 mm
Zolltarifcode82074010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,83 exkl. MwSt.
/ Stück
33,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std