9116611000 M.Gewindeb. D376B vap.FAT M3-M12 Tan HSS


Maschinengewindebohrer für Durchgangslöcher, metrisches Standardgewinde Format

Referenzen
format:16611000, 9116611000
rubix:1564130
hersteller:9116611000
ean:4317784536639
9116611000 M.Gewindeb. D376B vap.FAT M3-M12 Tan HSS
Technische Zusammenfassung
Material des KörpersHSS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9116611000 M.Gewindeb. D376B vap.FAT M3-M12 Tan HSS


Maschinengewindebohrer- Set TANDEM DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M3-M12 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer-Satz Ausführung: Form B. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffbox.

Technische Informationen


Attribute
Material des KörpersHSS
Zolltarifcode82074010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,90 exkl. MwSt.
/ Stück
114,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std