9116610200 M.Gewindeb. D376B vap.FAT M20 HSS-E DL6H


Maschinengewindebohrer für Durchgangslöcher, metrisches Standardgewinde Format

Referenzen
format:16610200, 9116610200
rubix:1564116
hersteller:9116610200
ean:4317784536561
9116610200 M.Gewindeb. D376B vap.FAT M20 HSS-E DL6H
Technische Zusammenfassung
Material des KörpersHSS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9116610200 M.Gewindeb. D376B vap.FAT M20 HSS-E DL6H


Maschinengewindebohrer TANDEM DIN376 HSSE vaporisiert Typ N 6H Form B M20 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: M2-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12-M20 DIN 376 mit Ãœberlaufschaft. Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Material des KörpersHSS
Schaftdurchmesser16 mm
Gesamtlänge140 mm
Zolltarifcode82074010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,27 exkl. MwSt.
/ Stück
50,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std