9116270017 H.Gewindeb. D2181 HSS M6,0 x0,75 Stz FOR


Handgewindebohrer, metrisches Standardgewinde, Fertigschneider Format

Referenzen
format:16270017, 9116270017
rubix:1554539
hersteller:9116270017
ean:4317784107488
9116270017 H.Gewindeb. D2181 HSS M6,0 x0,75 Stz FOR
Technische Zusammenfassung
Gesamtlänge50 mm
Material des KörpersHSS
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9116270017 H.Gewindeb. D2181 HSS M6,0 x0,75 Stz FOR


Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M6x0,75 FORMAT
Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge50 mm
Material des KörpersHSS
Zolltarifcode82074010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,95 exkl. MwSt.
/ Stück
22,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std