9115081200 Kegelhandreibahl. D9 HSS 12,0mm FORMAT


HSS-Handreibahle, verstellbar Format

Referenzen
format:15081200, 9115081200
rubix:1554197
hersteller:9115081200
ean:4317784078795
9115081200 Kegelhandreibahl. D9 HSS 12,0mm FORMAT
Technische Zusammenfassung
Gesamtlänge255 mm
Schnittlänge210 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115081200 Kegelhandreibahl. D9 HSS 12,0mm FORMAT


Kegelhandreibahle DIN9 HSS 12,0mm FORMAT
Stiftloch-Handreibahle Ausführung: HSS, DIN 9-B mit Linksspirale ca. 7°. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank. Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Mit zylindrischem Spiralbohrer oder Stiftlochbohrer vorbohren. Besonders für Stähle bis 500 N/mm² Festigkeit wie NE-Metalle, Kunststoffe, Stähle bis 1000 N/mm² und Gusswerkstoffe verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge255 mm
Schnittlänge210 mm
Zolltarifcode82076030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,85 exkl. MwSt.
/ Stück
105,73 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std