9115000650 Handreibahle D206B HSS 6,5mm FORMAT


HSS-Handreibahle, konisch Format

Referenzen
format:15000650, 9115000650
rubix:1554094
hersteller:9115000650
ean:4317784079914
9115000650 Handreibahle D206B HSS 6,5mm FORMAT
Technische Zusammenfassung
Gesamtlänge100 mm
Schnittlänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9115000650 Handreibahle D206B HSS 6,5mm FORMAT


Handreibahle DIN206 HSS Form B 6,5mm FORMAT
Handreibahle Ausführung: HSS, DIN 206-B mit Linksspirale 7° und langem, konischem Anschnitt (ca. 1/3 der Schneidenlänge). Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank. Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet, nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen des langen, konischen Anschnittes nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Weitere Abmessungen bzw. gerade genutet auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge100 mm
Schnittlänge50 mm
Zolltarifcode82076030
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,49 exkl. MwSt.
/ Stück
25,57 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std