6304-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


6304

Referenzen
timken:6304-2RS
rubix:845118
hersteller:100416825
ean:0013992001238
6304-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6304-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
DichtungZwei Gummidichtungen
LagerspielCN
Serie6300
WerkstoffStahl
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15900 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,45 exkl. MwSt.
/ Stück
7,68 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std