6210-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


6210

Referenzen
timken:6210-2RS
rubix:844903
hersteller:100416952
ean:0087796293380
6210-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6210-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
DichtungZwei Gummidichtungen
LagerspielCN
Serie6200
WerkstoffStahl
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,54 exkl. MwSt.
/ Stück
23,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std