6002
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Innendurchmesser | 15 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 9 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 6000 |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 2800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5600 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std